Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Gewindeart: metrisch
Gewindeanschlussgröße: M12 x 1,5
Ausführung: gerade
Bemessungsstrom: 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss
Bemessungsstrom In: 24 A
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Schutzart (IP): IP54
Werkstoff: Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements: Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte: 3.5 mm
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Gummi
Außendurchmesser: 23 mm
Innendurchmesser: 16 mm
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 600 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 2200 mm
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Filter
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Mit Schutzhaube: ja
Mit Verriegelung: nein
Befehlsart: Ein oder Aus
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 22.5 mm
Farbe: grün
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2