PHOENIX CONTACT - PHC2907156 ME B-22,5 MSTBO GN TAPPO CIECO - 2907156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Breite in Teilungseinheiten - 0
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918126643
Artikelnummer
PHC2907156
Herstellernummer
2907156
Hersteller
PHC
Breite:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen


