DIETZEL - DIE012904 HFT-Kabelschutzschlauch,A20mm,flexibel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 20 mm
Packung
1 M
EAN
9002579129046
Artikelnummer
DIE012904
Herstellernummer
012904
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
14.6 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Biegeradius, statisch:
100 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


