Startseite

COSMEC - CSM6060F1623 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M16 - PG 09 - 6060F1623

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F1623 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M16 - PG 09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648181550

Artikelnummer

CSM6060F1623

Herstellernummer

6060F1623

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.