Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Überlastauslöser Stromeinstellung: 0.1...0.16 A
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
Auslösetechnik: thermomagnetisch
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Farbe des Knopfes: rot
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 800 mm
Lochung: nein
Werkstoff: Stahl
Schutzart (IP): IP67
Lautstärke: 94 dB
Anzahl der Signalsäulenelemente: 4
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabeldurchmesser: 6...9 mm
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: PG
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Baugröße des Sicherungseinsatzes: sonstige
Geeignet für: Sicherungspatrone
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 90 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...60 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 315 A
Bemessungsspannung DC: 2000 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
Nennausgangsstrom I2N: 9.9 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 525...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige
Versorgungsspannung DC: 5...5 V
Anzahl der analogen Ausgänge: 0
Anzahl der analogen Eingänge: 2
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Leistungskontakte: 5
Kontaktausführung: Stift
Anzahl der Steuerkontakte: 5
- Kopieren
- Kopieren