ELETTRA SRL AEG - AEGBFLGR Leuchttaster - BFLGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
10 ST
EAN
8017018472066
Artikelnummer
AEGBFLGR
Herstellernummer
BFLGR
Hersteller
ETT
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
pulsanteria luminosa momentanea, colore Rosso. materiale: termoplastico


