EATON - EAO170M2042 170M2042 FUSE 315A 2000VDC 2+/A173 DST A - 170M2042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung DC - 2000 V
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
5027590303828
Artikelnummer
EAO170M2042
Herstellernummer
170M2042
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung DC:
2000 V
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
158 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
194 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


