Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Betätigungselements: blau
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 100 A
Größe: 22x58 mm
Ausführung: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Halogenfrei: ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 2100 N
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der gebrückten Klemmen: 42
Ausführung: Einlegebrücker
Rastermaß: 252 mm
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 1.9 A
Max. Ausgangsfrequenz: 599 Hz
Netzspannung: 380...500 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung: Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung: ja
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: sonstige
Geeignet für Bodenmontage: ja
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: DIN-Schiene
Nennspannung: 400 V
Für Sicherungsgröße: 14x51 mm
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: Rollenhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch)
Geeignet für Kabeldurchmesser: 19...28 mm
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: metrisch