Startseite

SIEMENS - SIE3NW62301 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 100A GG - 3NW62301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061849

Artikelnummer

SIE3NW62301

Herstellernummer

3NW62301

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni cartuccia: 22x58 mm
    • Corrente nominale: 100 A
    • Tipo: gG
    • Tensione nominale AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibilità per impianti industriali con standard europei
    • Facilità di sostituzione del fusibile
    • Protezione e sicurezza grazie a teste omologazioni
    • Ottimizzazione della gestione del carico con il sistema di fusibili cilindrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie