Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA22 BLOCAUS.2L,2R 1L,1L,S00-S0, - 3RH29111HA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829312

Artikelnummer

SIE3RH29111HA22

Herstellernummer

3RH29111HA22

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Contattori ausiliari per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibili con i contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Via di corrente: 1 NC, 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Compatibilità: contattori 3RT2 e 3RH2
    • Montaggio: frontale o laterale, senza attrezzi
    • Varianti disponibili: fino a quattro contatti NO o finoa due contatti NO e NC anticipati
    • Especie contatti: elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
    • Tipo di morsetti: a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida senza attrezzi
    • Massima flessibilità con varianti di montaggio
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e efficiente
    • Progettato per garantire sicurezza e affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie