Startseite

SIRENA - SIR27700 TWS WIRING BASE GY - 27700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152277009

Artikelnummer

SIR27700

Herstellernummer

27700

Hersteller

SIR

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Base per il cablaggio della colonna luminosa TWS. Dispone di un contatto comune + 5 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 5 moduli luminosi o, in alternativa, 4 moduli luminosi + 1 modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna nel caso non venga impiegato il modulo acustico. Indispensabile nella composizione della colonna. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Filettatura 1/2” NPT-F sul fondo per consentire l’installazione con la gamma di accessori TWS. Può essere installata direttamente (senza accessori) sul macchinario forando direttamente la base nelle zone predisposte ed utilizzando la guarnizione fornita.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie