Startseite

Industrielle Automatisierung

Naviga attraverso la nostra vasta gamma di prodotti per automazione industriale. Troverai contattori, moduli di comunicazione, elementi di riscaldamento, interruttori automatici, avviatori statici, finecorsa, rele e PLC. Questi strumenti essenziali ti aiuteranno a costruire e mantenere sistemi elettrici e di automazione efficienti e affidabili.Siamo orgogliosi di presentare prodotti di alta qualità da marchi leader nel settore come SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, PHOENIX CONTACT, PIZZATO ELETTRICA, OMRON, e WEIDMULLER. Ogni marchio ha una vasta gamma di prodotti che possono soddisfare le tue esigenze specifiche per qualsiasi progetto di automazione industriale.Nel mondo dell'automazione industriale, comprendiamo l'importanza di utilizzare strumenti di qualità che soddisfano gli standard di sicurezza e affidabilità. Questi dispositivi, dalle unità di comando alla connettività, aiutano a garantire che i tuoi sistemi siano sempre operativi, riducendo il tempo di inattività e migliorando la produttività. Ogni componente svolge un ruolo vitale, fornendo soluzioni robuste e durature per una varietà di applicazioni industriali.

10000 Produkte

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Geeignet für Kabeldurchmesser: 4.5...10 mm

    • Werkstoff: Metall

    • Gewindeart: metrisch

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Schaltfunktion: Sprungschaltglied

    • Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe des Betätigungselements: Silber

    • Anzahl der Schaltstellungen: 2

    • Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe des Betätigungselements: schwarz

    • Anzahl der Schaltstellungen: 2

    • Ausführung des Betätigungselements: Knebel

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Schutzhaube: ja

    • Mit Verriegelung: ja

    • Befehlsart: Ein oder Aus

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Widerstand: 4700 Ohm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss

    • Leistungsaufnahme: 1 W

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Befehlsstellen: 4

    • Schutzart (IP): IP66

    • Farbe des Gehäuseoberteils: grau

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Ausführung der Schaltfunktion: Öffner (NC)

    • Einstellbereich Temperatur: 0...60 °C

    • Bemessungsstrom In: 10 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Montageart: DIN-Schiene

    • Nennspannung: 690 V

    • Für Sicherungsgröße: 22x58 mm

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Überlastauslöser Stromeinstellung: 9...12.5 A

    • Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss

    • Auslösetechnik: magnetisch

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67/IP69K

    • Durchmesser der Kappe: 40 mm

    • Farbe des Knopfes: rot

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 160 A

    • Betriebsklasse nach IEC 60269: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH0

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe des Leuchtmittels: weiß

    • Fassung: sonstige

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 185...265 V

    • Kopieren
    • Kopieren