Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BF100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MANT.2POS - 3SU10522BF100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016597

Artikelnummer

SIE3SU10522BF100AA0

Herstellernummer

3SU10522BF100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design elegante e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio semplificato con sistema a innesto a scatto
    • Accessori: disponibile in più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio senza attrezzi speciali, usando solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Configuratore online per una scelta e un'ordinazione confortevole di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie