Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501HF200AA0 PULS.F.EMERG KEY SB30 40MM - 3SU10501HF200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209947016

Artikelnummer

SIE3SU10501HF200AA0

Herstellernummer

3SU10501HF200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

67 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

    Pulsante A Fungo Di Arresto Di Emergenza

    Il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del pulsante: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, rosso
    • Dimensione totale: 40 mm
    • Serratura: RONIS, numero serratura SB30, permanente con blocco positivo
    • Conformità: secondo DIN EN ISO13850
    • Sblocco: a chiave
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per ordinazione e scelta apparecchi

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione flessibili
    • Disponibilità di versioni diverse (diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave)
    • Documentazione completa disponibile per un migliore supporto all'uso
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie