Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005HF110AA0 SEL.KEY LSG1 2POS 0-I, I - 3SU10005HF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950795

Artikelnummer

SIE3SU10005HF110AA0

Herstellernummer

3SU10005HF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo, in plastica
    • Numero serratura: LSG1
    • Chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco: Sì
    • Angolo di comando: 90°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: Senza attrezzi speciali, solo con una mano

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e installazione grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un funzionamento affidabile.
    • Pulizia possibile con getto ad altapressione senza compromettere il funzionamento.
    • Documentazione completa disponibile per un supporto adeguato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie