Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 48...130 V
Funktion: Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 48...130 V
Breite: 750 mm
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 750 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungskabel
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: rot
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der gebrückten Klemmen: 2
Ausführung: Querverbinder
Bemessungsstrom In: 269 A
- Kopieren
- Kopieren
Aufdruck ISO-Symbole: sonstige
Sprache des Aufdrucks: sonstige
Wörtlicher Aufdruck: sonstige
Farbe: schwarz
Aufdruck: sonstige
Bauform: flach
- Kopieren
- Kopieren
Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12
Polzahl: 5
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
Anzahl der digitalen Ausgänge: 8
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 85...265 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 440...440 V
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: sonstige
Schaltfunktion verrastend: ja
Farbe des Knopfes: blau
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: rund