ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OA8 COMPACTLOGIX 8 PT 240VAC D/O MODULE - 1769-OA8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...265 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 115...265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072241431
Artikelnummer
RCK1769-OA8
Herstellernummer
1769-OA8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85...265 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
115...265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
10000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
100...100 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Triac
Ausgangsstrom:
0.145 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm