Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25EHE TELEINVERTITORE 25A 48-130VAC/DCGREEN - LC2D25EHE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25EHE TELEINVERTITORE 25A 48-130VAC/DCGREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480988004

Artikelnummer

SNRLC2D25EHE

Herstellernummer

LC2D25EHE

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...130 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Breite:

90 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

92 mm

LC2D25EHE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 11 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie