Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG304000 ADESIVO 300X400 NEUTRO SENZA MARCATURA - ZBYLEG304000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG304000 ADESIVO 300X400 NEUTRO SENZA MARCATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489755775

Artikelnummer

SNRZBYLEG304000

Herstellernummer

ZBYLEG304000

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Geeignet für Wahlschalter:

ja

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie