Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Polzahl, Primärseite: 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 480 V
Bemessungsstrom AC: 1.1...1.1 A
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP
Max. Schaltabstand: 42000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Reglerkanäle: 1
Schutzart (IP): IP65
Spannungsart: AC/DC
Bauform des Knopfes: hoch
Farbe des Knopfes: rot/weiß
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Art des elektrischen Zubehörs: sonstige
Art des mechanischen Zubehörs: sonstige
Zubehör: ja
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungskabel
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...230 V
Funktion: Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0...0 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements: Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch)
Farbe des Knopfes: rot/grün
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: quadratisch
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: schwarz/weiß
Bauform der Linse: rechteckig
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 98 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1200 mm
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Funktion: SPS-Programmiergerät
Länge: 0.3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Aderendhülse
- Kopieren
- Kopieren
Ausgangssignal: 0 - 10 V
Elektrischer Anschluss: Stecker
Messbereich: 0...400 Pa
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
Anzahl der digitalen Ausgänge: 8
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 85...265 V