Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP123760 RL28-55-LAS/47/82B/105 - 123760

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP123760 RL28-55-LAS/47/82B/105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 42000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078312517

Artikelnummer

PEP123760

Herstellernummer

123760

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

42000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

54.3 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Retroreflective sensor with polarization filter, Visible red light, pulsed LASER light, Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state, Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps, Protection class II, Waterproof, degree of protection IP67