SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P38LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO INC.ROSSO 120V - 9001SKR9P38LRR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118036420
Artikelnummer
SNR9001SKR9P38LRR
Herstellernummer
9001SKR9P38LRR
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


