Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Ausführung: Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom In: 16 A
Kontaktausführung: Buchse
Polzahl: 10
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 10.8...28.8 V
Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Anzahl der digitalen Eingänge: 4
- Kopieren
- Kopieren
Farbe der Linse: rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24...24 V
Spannungsart: AC/DC
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: DIN-Schiene
Nennspannung: 690 V
Für Sicherungsgröße: 10x38 mm
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.2...6 mm²
Ausführung des Sicherungseinsatzes: Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters: steckbar
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Max. Kontaktbelastung: 10 A
Max. Spannung der Kontakte: 250 V
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1.5...25 mm²
PEN-Funktion möglich: ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Fassung: sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 24...24 V
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 40 mm
Farbe: grau
Höhe: 100 mm
Elektronische Ausführung: nein
Einschaltdruck: 0.042...0.33 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Ausführung Zwischenplatte: nein
Ausführung Abschlussplatte: ja
- Kopieren
- Kopieren