Startseite

SIEMENS - SIE6ED10551MB000BA2 LOGO! DM8 12/24R, EXP MODULE - 6ED10551MB000BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10.8...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4034106029456

Artikelnummer

SIE6ED10551MB000BA2

Herstellernummer

6ED10551MB000BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

10.8...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

1.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5...1.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

    LogO! DM8 12/24R Modulo di Ampliamento

    I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata, estendendo le capacità dell'apparecchio base LOGO! 8.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 12V/24V
    • Relè: 12V/24V
    • Dimensione: 2TE
    • Ingressi digitali: fino a 24
    • Uscite digitali: fino a 20
    • Ingressi analogici: fino a 8
    • Uscite analogiche: fino a 8
    • Numero di moduli di ampliamento: 10

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Aumento significativo delle capacità di ingressi e uscite per applicazioni avanzate.
    • Facilità di integrazione con diversi livelli di tensione d'ingresso.
    • Incremento della versatilità della soluzione di automazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie