Startseite

ILME - ILMCDAF 10 FRUTTO PRESA 10 POLI*NEW - CDAF 10

KopierenKopieren
ILME - ILMCDAF 10 FRUTTO PRESA 10 POLI*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747012980

Artikelnummer

ILMCDAF 10

Herstellernummer

CDAF 10

Hersteller

ILM

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Mit Schutzleiter:

ja

con contatti femmina