Startseite

LOVATO - LOVLVFSN1B05 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 5M - LVFSN1B05

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLVFSN1B05 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975222119

Artikelnummer

LOVLVFSN1B05

Herstellernummer

LVFSN1B05

Hersteller

LOV

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Galleggiante per acque scure con cavo in neoprene da 5 mt. - angolo di attivazione ±15° - contrappeso interno - relè con contatto in scambio 10(4)A 250VAC - profondità massima 50m - temperatura funzionamento 0…+50°