Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
3903 Produkte
Anzahl der Betätigungsrichtungen: 1
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)
Schaltabstand: 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel radial
Schutzart (IP): IP65
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Schutzart (IP): IP67K
Max. Ausgangsstrom: 17 mA
Tastweite: 1000...1000 mm
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch)
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 42 mm
Form: rechteckig
Höhe: 0 mm
- Kopieren
- Kopieren
Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Elektronische Ausführung: nein
Schutzart (IP): IP66
Mit manuellem Ein-/Ausschalter: nein
Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)
Schaltabstand: 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Art der Zuhaltung: Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Max. Länge der Zugschnur: 20 m
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung der Schaltfunktion: Öffner (NC)
Schaltabstand: 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder 1/2 Zoll
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Tastweite: 200...800 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 15000 mm
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied