Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13257 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13257

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13257 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119612876

Artikelnummer

TSIXY2CH13257

Herstellernummer

XY2CH13257

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

1

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

rot

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza a cavo Schneider Electric tipo/modello INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO