YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC180S21 RIFLETTORE 42X182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 42 mm
Höhe - 0 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
50 ST
EAN
3389119056557
Artikelnummer
TSIXUZC180S21
Herstellernummer
XUZC180S21
Hersteller
TSI
Form:
rechteckig
Breite:
42 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello RIFLETTORE 42X182


