Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSA703 XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 2O+1S - gest - XCSA703

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSA703 XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 2O+1S - gest

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110718881

Artikelnummer

TSIXCSA703

Herstellernummer

XCSA703

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

114 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67K

Dieser Preventa XCS Schlüsselbetätigte Sicherheitsschalter verfügt über einen verstellbaren Revolverkopf und einen Zamakkörper. Er hat 1 x Öffner + 2 x Schließer Öffner vor dem Einschalten (Slow Break) und eine 1/2- NPT Kabeleinführung. Dieser schlüsselbetätigte Sicherheitsschalter für Schutzeinrichtungen mit verstellbarem Revolverkopfschalter verfügt über einen robusten, rot beschichteten Zamak-Körper mit einer Kabelverschraubung. Hierdurch wird einen einfachere Installation ermöglicht. Durch seine Schutzart IP67 ist er ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen. Bei Verdrahtung gemäß den Empfehlungen der einschlägigen Normen entspricht es der Kategorie 4, Leistungsstufe PL e, SIL 3 und entspricht der EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.