Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL521B1 XCSL-Sicherh.-Pos.sch. - XCSL521B1

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL521B1 XCSL-Sicherh.-Pos.sch.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110957532

Artikelnummer

TSIXCSL521B1

Herstellernummer

XCSL521B1

Hersteller

TSI

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

0 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

20...52 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

20...52 V

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

20...52 V

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Schutzart (IP):

sonstige

XCSL-Sicherheits Positionsschalter.