Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
4138 Produkte
Innendurchmesser nach Schrumpf: 12.7 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 25.4 mm
Schutzart (IP): IP40
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 12 mm
Breite des Bandes: 3.6 mm
Ausführung: innenverzahnt
Bandlänge: 148 mm
Kabeldurchmesser: 5.1...10.1 mm
Aderdurchmesser: 5.1...10.1 mm
Ausführung: Etikett
Farbe: schwarz
Schutzart (IP): IP66
Werkstoff: Polyamid (PA)
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 12 mm
Gewindeart: metrisch
Nenndurchmesser: 16 mm
Ausführung: gerade
Gewindeart: metrisch
Nenndurchmesser: 50 mm
Ausführung: gerade
Innendurchmesser nach Schrumpf: 3 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 19.1 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 36 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 130 mm
Strecktülle: ja
Farbe: schwarz
Innendurchmesser: 4 mm
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabeldurchmesser: 1.2...10 mm
Auswechselbarer Dorn: ja
Breite: 15 mm
Farbe: grün
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)