HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-52540 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-25.4/12 - 315-52540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Packung
60 M
EAN
4031026224671
Artikelnummer
HEE315-52540
Herstellernummer
315-52540
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


