HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00003 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T30REC5A - 156-00003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 148 mm
Bündeldurchmesser - 33...4 mm
Min. Haltekraft - 135 N
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
EC-Series
EAN
4031026251790
Artikelnummer
HEE156-00003
Herstellernummer
156-00003
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
148 mm
Bündeldurchmesser:
33...4 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein






