HELLERMANNTYTON Srl - HEE621-80005 PINZA A TRE BECCHI D KIT - 621-80005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.2...10 mm
Auswechselbarer Dorn - ja
Packung
1 ST
EAN
5022660024610
Artikelnummer
HEE621-80005
Herstellernummer
621-80005
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1.2...10 mm
Auswechselbarer Dorn:
ja
Per una applicazione repida di marcacavi e manicotti. Raccomandato l'utilizzo del lubrificante Hellerine. Pratico kit con una pinza e tre set di becchi diversi. Consente il motaggio di manicotti tra 1,2 mm e 11,5 mm di diametro. Inclusa una piccola bottiglia di Hellerine. Le pinze a tre becchi sono utilizzate per l'applicazione rapida e precisa di segnafili e manicotti espandibili.


