HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30101 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 12MM 50M SC12 - 166-30101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 13.2 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
4031026305868
Artikelnummer
HEE166-30101
Herstellernummer
166-30101
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13.2 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
30 mm
Gewicht:
0.11 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


