Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 15 m
Ausführung Anschluss 2: Buchse
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Länge: 5 m
Ausführung Anschluss 2: Stecker
Ausführung Anschluss 1: Buchse
Länge: 3 m
Kategorie: 7
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 0.5 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 1 m
Anschlussart: sonstige
Kapazität 20 h: 200 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, Gel)
Kapazität 20 h: 80 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
- Kopieren
- Kopieren
Max. Wirkungsgrad: 92 %
Ausgangsnennleistung AC: 600...600 W
Gewicht: 1.4 kg
Anzahl der Eingänge: 4
Anzahl der Ausgänge: 1
Kapazität 20 h: 18 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Breite: 67.1 mm
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 31.2 mm