Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO37312120W1 STRISCIA LED 230VAC COB 480LED/M 12W/... - JO37312120W1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443689213

Artikelnummer

ALPJO37312120W1

Herstellernummer

JO37312120W1

Hersteller

ALP

Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.
Il tubo siliconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. LED/m: 480LED/m
Lunghezza max in cascata: 100m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 20m
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 5mm
Dimensioni: 20m x 12mm x 5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Spina

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 900lm/m
Flusso @ 50cm: 450lm
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 12W/m
Potenza 50cm: 6W
Potenza unità minima: 1.2W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: si

CaratteristicheSorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Si raccomanda linstallazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Fusibile di protezione in testa per la protezione dellintera striscia.