ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT204/7 SWITCH HDMI 4X1 4K60HZARC HDR REMOTE - CT204/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443668171
Artikelnummer
ALPCT204/7
Herstellernummer
CT204/7
Hersteller
ALP
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Il commutatore CT204/7 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. Lo switch CT204/7, oltre ad avere un'uscita audio analogica/digitale Stereo (3,5mm), Toslink (SPDIF), Coassiale (RCA), è dotato di un'uscita HDMI dedicata esclusivamente al segnale audio (Audio HDMI). ** Caratteristiche ** Tipologia: Switch Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 1 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 60Hz Funzioni aggiuntive: TosLink®, Audio analogico, Audio L/R, HDR, COAX, ARC, CEC Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando Supporto formati audio: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1 ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Specifiche HDMI ** - Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10,HDR10+, Dolby Vision, HLG - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto ARC (Audio Return Channel) - Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio) - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Contenuto confezione ** 1x Commutatore 1x Telecomando 1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale


