Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-310/03B CAVO DA SP.JACK 6.3 A PR.3POLI 3M POLY B - 40-310/03B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651005

Artikelnummer

ALP40-310/03B

Herstellernummer

40-310/03B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono