Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-70W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 70... - BPU12-70W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 18 Ah

  • Länge - 181 mm

  • Breite - 77 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443690158

Artikelnummer

ALPBPU12-70W

Herstellernummer

BPU12-70W

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

18 Ah

Länge:

181 mm

Breite:

77 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

5.35 kg


Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:18Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 70W
Resistenza interna (Solo PB): 12mOhm
Corrente di carica massima: 5.4A
Corrente di scarica massima: 180A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 860A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 181mm x 77mm x 167mm
Peso: 5.35Kg ± 5%
Connessioni: a vite M5
Riferimento Connettore: F13
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA