Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
Ader-Zahl: 3
Länge: 1.5 m
Leiternennquerschnitt: 0.75 mm²
Strombelastbarkeit: 5 A
Max. Arbeitsspannung: 50 V
Farbe der Linse: rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 0...230 V
Spannungsart: AC
Spannungsart: DC
Nennspannung: 10...30 V
Länge: 13 mm
Max. Systemleistung: 35 W
Länge: 100 mm
Gehäusefarbe: weiß
Kapazität: 170 mAh
Nennspannung: 1.4 V
Ausführung: Zink/Luft
Max. Systemleistung: 35 W
Außendurchmesser: 100 mm
Gehäusefarbe: weiß
Farbe der Linse: rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24...24 V
Spannungsart: AC/DC
Sockel: G4
Nennspannung: 10...30 V
Länge: 17 mm
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: TNC
Kapazität: 1200 mAh
Nennspannung: 3.6 V
Länge: 28.2 mm
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 3