ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-501 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED 100X100MM - LS280-501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 35 W
Breite - 100 mm
Höhe/Tiefe - 27 mm
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
827 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443666870
Artikelnummer
ALPLS280-501
Herstellernummer
LS280-501
Hersteller
ALP
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
35 W
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
100 mm
Einbaulänge:
105 mm
Einbaubreite:
105 mm
** Caratteristiche Elettriche ** Potenza max installabile: 35W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 100mm Larghezza: 100mm Altezza: 27mm Foro incasso: 105 x 105mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Gesso Colore corpo: Bianco Finitura: Opaca Diffusore: Nessuno Orientabile: no Cover in vetro non prevista. Lampadina e portalampada non inclusi. Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati: GU10 (230V): 23-9-104/3 GU5.3 (12V): 23-9-106/3