Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP85-022 PRESA N A SALDMIL UG 23 X RG8/U 213/U - 85-022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443043343

Artikelnummer

ALP85-022

Herstellernummer

85-022

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG23
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-8/URG213/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare o crimpare