ALPHA ELETTRONICA SR - ALP21-20 KIT 10 CAVETTI CON COCCODRILLI VARI COLO - 21-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 5 A
Packung
1 ST
EAN
8017443036857
Artikelnummer
ALP21-20
Herstellernummer
21-20
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
5 A
** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Sezione conduttori: 0.25mm² Lunghezza Cavetto: 43cm Colori: misti