Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-500 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED DIAM.100MM - LS280-500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Außendurchmesser - 100 mm

  • Höhe/Tiefe - 27 mm

  • Einbaudurchmesser - 105 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443666863

Artikelnummer

ALPLS280-500

Herstellernummer

LS280-500

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

weiß

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Einbaudurchmesser:

105 mm


Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø100mm
Dimensioni: 100mm x 27mm
Foro incasso: ø105mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 35W

Cover in vetro non prevista.
Lampadina e portalampada non inclusi.
Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:
GU10 (230V): 23-9-104/3
GU5.3 (12V): 23-9-106/3