Pannello di controllo testuale
9 prodotti
Esecuzione del display: LCD con retroilluminazione
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Altezza frontale: 24 mm
Temperatura d'esercizio: -10...50 °C
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Altezza frontale: 24 mm
Temperatura d'esercizio: -20...65 °C
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Altezza frontale: 48 mm
Temperatura d'esercizio: -40...60 °C
Larghezza frontale: 96 mm
Numero di righe del display: 6
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Altezza frontale: 48 mm
Temperatura d'esercizio: -20...60 °C
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65