SIEMENS - SIE6AG10554MH082BA1 SIPLUS LOGO! TDE - 6AG10554MH082BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC - 10.2...28.8 V
Numero di righe del display - 6
Numero di caratteri per riga del display - 20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
4047618119348
Codice prodotto
SIE6AG10554MH082BA1
Cod. produttore
6AG10554MH082BA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC:
10.2...28.8 V
Numero di righe del display:
6
Numero di caratteri per riga del display:
20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Con tastiera alfanumerica:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Altezza frontale:
86 mm
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
0 kByte
Con tastiera numerica:
no
Numero di tasti funzione programmabili:
4
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
6
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
no
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
no
Numero di livelli, protezione con password:
1
Output di stampa presente:
no
Numero di lingue online:
2
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Oggetti grafici rappresentabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
128.2 mm
Profondità di incasso:
38.699999999 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


