pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA3 LOGO! 9 TDE TOUCH DISPLAY - 6ED10554MH080BA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione DC - 10.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106036751

Codice prodotto

SIE6ED10554MH080BA3

Cod. produttore

6ED10554MH080BA3

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

10.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Altezza frontale:

86 mm

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Con tastiera numerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

4

Numero dei tasti con LED:

0

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

no

Numero di livelli, protezione con password:

4

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

2

Temperatura d'esercizio:

-20...55 °C

Oggetti grafici rappresentabili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

128.19999 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

LOGO! 9 TDE display touch, 256 colori, 2 porte Ethernet, per LOGO! 9