PHOENIX CONTACT - PHC2864011 MCR-SL-D-U-I ISOLATORE GALVANICO - 2864011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP frontale - IP65
Altezza della cornice frontale - 24 mm
Temperatura di esercizio - -10...50 °C
Larghezza della cornice frontale - 48 mm
Profondità di incasso - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918820718
Codice prodotto
PHC2864011
Cod. produttore
2864011
Produttore
PHC
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Altezza della cornice frontale:
24 mm
Temperatura di esercizio:
-10...50 °C
Larghezza della cornice frontale:
48 mm
Profondità di incasso:
68 mm
LED 8 mm, a 7 segmenti. Memorizzazione dei valori min./max.. 5 cifre. Per segnali analogici normalizzati 0 ... 10 V e 0(4) ... 20 mA. Separazione galvanica. Programmabile. Visualizzazione punti decimali liberamente programmabile.


